千吉
千吉の 除草具
千吉の ネジリ鎌
木柄ネジリ鎌(G付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244382
品番
SGT-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
握りやすいグリップ付き。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
幅(mm)
115
高さ(mm)
320
質量(g)
200
奥行(mm)
45
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。