千吉
千吉の 鋏
千吉の 花鋏
池の坊 ケース付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40244951
品番
165MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
持ち運びに便利なケース付き。
切断能力(mm)
(生木)9
材質
刃部:刃物鋼
幅(mm)
70
高さ(mm)
180
質量(g)
240
奥行(mm)
25
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。