千吉
千吉の 園芸鋸
千吉の 竹用
竹用替刃式折込鋸替刃210mm
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40245554
品番
SGPS-8ヨウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
幅(mm)
40
高さ(mm)
240
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.3
用途
交換部品
材質
刃部:刃物鋼
質量(g)
46
ピッチ(mm)
1.5
刃長(mm)
210
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。