竹用替刃折込鋸 210mm

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40245563 品番SGPS-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

折込タイプで収納持ち運びに便利。
経済的な替刃式。
切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:樹脂
刃長(mm)210 用途竹の伐採作業用 幅(mm)40 全長(mm)470 高さ(mm)440 質量(g)262 ピッチ(mm)1.5 奥行(mm)20 板厚(mm)0.6 切り幅(mm)1.3
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245563
2022-04-05
用途:
竹林伐採
建設業・工事業

竹専用ということで購入してみたが、切れ味抜群です。一般万能タイプとは刃が違い、やはり竹用ということで違いがわかりました。

対象商品:
40245563
2020-04-17
用途:
竹、小枝の伐採。
農・林・水産業

小枝に使用したためか、
直ぐに刃が2箇所こぼれた。
竹の切れ味は良いが、孟宗竹の太いものには、最後に倒す時に刃が挟まり苦労した。
替え刃もあるので安定感はある。

対象商品:
40245563
2018-05-30
用途:
裏山の竹切り用です。

まず最初に感じたのは軽くて折りたたみなので携帯がしやすいことです。また実際に切ってみてよく切れると思いました。特に竹切りには替え刃式が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする