千吉
千吉の 園芸鋸
千吉の 竹用
剪定&竹引き鋸(2丁差し)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40245572
品番
SGPS-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
持ち運びに便利な二丁セット。
材質
刃部:刃物鋼
柄部:木
用途
剪定・整枝・竹引き作業用
幅(mm)
70
高さ(mm)
440
質量(g)
480
奥行(mm)
40
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。