高枝挽鋸 1M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40245633 品番SGPS-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高所の枝挽き作業に。
軽量アルミパイプ柄。

材質
刃部:刃物鋼
柄部:アルミ
刃長(mm)270 用途剪定・整枝作業用 幅(mm)45 全長(mm)1270 高さ(mm)1300 質量(g)400 奥行(mm)20
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする