ステンレス火バサミ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40245877 品番 CC-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

錆びにくいステンレス製。

全長(mm)450 幅(mm)20 用途ゴミ拾い・炭つかみ用 材質ステンレス 厚さ(mm)1 高さ(mm)450 質量(g)180 奥行(mm)30
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40245877
2017-03-19
用途:
週末清掃

使い勝手いい。身長にあってよい。つかみやすく、落ちにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする