千吉
千吉の 清掃具
千吉の 十能
クリーナースコップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40245904
品番
CJ-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
頭部:鉄
柄部:木
用途
溝掃除・炭の後片づけ用
幅(mm)
130
全長(mm)
625
高さ(mm)
610
質量(g)
380
奥行(mm)
30
頭部長(mm)
200
先端幅(mm)
130
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。