曜日別特売
CC-10 ステンレスためます清掃器 千吉 40245983

ステンレスためます清掃器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40245983品番CC-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

錆びにくいステンレス製。

材質
頭部:ステンレス
柄部:木
用途タメマス掃除用幅(mm)130全長(mm)430高さ(mm)430質量(g)260奥行(mm)95頭部長(mm)120先端幅(mm)90
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40245983
2018-04-18
用途: マシニングの切削液タンク清掃
製造業

マシニングの切削液タンク(トイ)のスラッジヘドロの掻き取り清掃時に使用。
水抜き穴が良い感じに切削液を流す、作りもしっかりしていてとても良い買い物をしたと思う。

5が参考にしています
対象商品 : 40245983
2018-02-28
用途: 側溝掃除

商品選定で悩みましたが、水抜き孔がこのタイプで正解でした。
他の商品では掬い取りたい泥まで抜け落ちてしまいます。
もう少し幅広なものがあったらなと思うので星ひとつ減。

3が参考にしています
対象商品 : 40245983
2015-06-28
用途: 家の周りに排水路が有り、2段に成っています。浄化した2段目は、池の水で→綺麗な水にして、野菜等にやっていましたが、今は作っていません。でも・掃除は必要です。
農・林・水産業

浄化層が深く【2段の為】1.2メートル以上必要で、持つ手を長くして使用しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする