千吉
千吉の 腰袋/工具差し/携帯ケース
千吉の 工具差し
千吉の カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
刃長刈込鋏刃先サック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40246211
品番
NO.12EL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
牛皮
用途
鋏の刃先収納用
幅(mm)
110
高さ(mm)
295
質量(g)
80
奥行(mm)
20
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。