ショベルの柄 ビス付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40246753 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
全長(mm)725 幅(mm)125 用途交換部品 材質柄部:樫 厚さ(mm)40 質量(g)660
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40246753
2024-06-19
用途:
代用
建設業・工事業

愛用の角スコの柄が折れた。メーカー不明だったがほぼピタリと合いましたが、リベットの穴あけが結構難しい(笑)

対象商品:
40246753
2021-07-04
用途:
リサイクル
その他業種

折れて投げ捨てられたシャベルを再生。
新品より「愛着」があります

対象商品:
40246753
2020-12-16
用途:
角スコの補修
その他業種

倉庫の整理をしたら、持ち手のところが壊れたスコップが出てきたのでこちらを購入。
柄の部分とスコップを取り付け、スコップの穴の部分からドリルを通し、付属のピンで固定。
ピンが柔らかい気がするので、耐久性が気になるが緩めば、たたいて使おうと考えている。

対象商品:
40246753
2019-10-05
用途:
残土かき
農・林・水産業

掃除や農作業に利用していたショベルの柄が、保管していた倉庫の小火で燃えてしまいました。頭部(すくい部)は延焼から免れ、尚且つよいものだったため、取りおいていました。サイズもぴったりで、使いやすく大変重宝しています。

対象商品:
40246753
2018-03-14
用途:
家庭菜園
森のガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柄の先端部分の直径が心配でしたが、ピッタリ合いました。ビスも付属なので便利でした。

対象商品:
40246753
2019-02-19
用途:
農作業
その他業種

注)垂直に0.3mm以下の精度で穴をあけられない人は無理です。

対象商品:
40246753
2015-09-02
用途:
残土かき

極普通のショベルの柄
平スコの先がまだ丈夫なのに柄だけ腐ってしまったので購入
長さも普通

始めての柄交換だったが、色々と面倒なところがあるので
工具が整っていない人は新品を買ったほうがいいかもしれない

少なくともグラインダー・3.5mm経のドリル・ハンマー・できれば据え付け万力程度は必要
また、柄と平行方向に開けるビス穴はセンターを取るのが難しいので、旧ビスを抜いた穴は使わず、
金属部分ごと新たにドリルで穴を開けてしまったほうが早い。
ビスの長さは丁度よかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする