ホームショベルの柄 No.25

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40246796 品番ビスツキ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
幅(mm)110 直径(Φmm)32 用途交換部品 材質 高さ(mm)595 質量(g)595
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40246796
2022-12-16
用途:
除雪作業
農・林・水産業

アルミスコップの柄折れに交換しましたが、柄部分の長さが短い為作業しずらい。

対象商品:
40246796
2021-06-03
用途:
折れたスコップと木部の腐ったスコップの交換部品
農・林・水産業

取っ手が現状品よりも一回り小さかった。
取っ手の寸法も表示してあると間違わずに
購入出来た。取っ手は金属で耐久性があり
再塗装も出来るので、木部のみの販売もしてほしい。

対象商品:
40246796
2018-02-15
用途:
溝掃除、泥すくい

柄が腐ったので取り換えのため購入。サイズ(全長)に注意。一般男性には短いです。

1人が参考にしています
対象商品:
40246796
2017-04-20
用途:
畑の整地
その他業種

高齢になると腕力が無くなり、普通のショベルは扱い難くなりました。値段的にはホームセンターの方が安く買えますが、自分が納得できる物は少ないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする