千吉 金
千吉 金の 土農具
千吉 金の 鍬
千吉 金の 特殊鍬
選べるステン芝ジョレン鋼付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40247304
品番
ヘッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス製です。
幅(mm)
260
用途
選べるシリーズ交換部品
材質
刃物鋼
高さ(mm)
35
質量(g)
600
奥行(mm)
200
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
商品説明動画
藤原産業 千吉金 選べる鍬シリーズ
参考になった