千吉 金
千吉 金の 除草具
千吉 金の 草削り
選べる三角ホー ステン 中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40248503
品番
ヘッド
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス刃。
材質
ステンレス
幅(mm)
190
高さ(mm)
30
質量(g)
180
奥行(mm)
115
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。