丁能鍬の柄 No.6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40248765 品番1050MM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途交換部品 材質 幅(mm)26 高さ(mm)1050 質量(g)700 奥行(mm)36
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする