高枝切鋏専用鋸刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40248966 品番 NO.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,629
販売価格(税別)
2,390
刃長(mm)260 刃幅(mm)40 用途交換部品 適合SGLP-1・SGLP-4・SGLP-5・SGLP-12・EG-210・EG-220・EG-320・EG-420 材質刃物鋼 厚さ(mm)1 質量(g)50 使用目的交換部品
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40248957
2024-02-15
用途:
替刃交換
教育・研究機関

数年使用で切れ味が悪くなったので交換、経年劣化する消耗品を購入できるので大助かりです。

対象商品:
40248957
2017-12-27
用途:
3m以上の高木剪定
有限会社コンセプトケイ 様

これまでストレート形状の鋸刃を使っていたが、カーブ形状刃が安価だったので試してみた。刃の食いつきがよく、刃厚も程よいので作業効率は格段に上がった。あとは切れ味の耐久性だけ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする