※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メロウ5

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 40249763 品番 FL40SS・EX-L/37-H
参考基準価格(税別)¥85,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

光の3原色である青、緑、赤に蛍光体をブレンドした蛍光ランプです。
平均演色評価数Ra84で色がきれいに見える3波長形蛍光ランプです。

形状直管 質量(g)216 管径(Φmm)28 口金G13 点灯形グロースタータ形 全光束(Lm)3560 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)0.41 定格ランプ電力(W)37 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 色温度(K)3000 光源色3波長形電球色 適合点灯管FG-4P(電子/FE4P) 種別40W形 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40249806
2017-02-15
用途:
事務所・控室で使用

品質は、特に問題なしです。キャンペーン等を利用すると安価で購入できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする