メロウライン

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 40249815 品番 FHF32EX-D-H
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

Hfインバータとの組み合わせにより、高効率を実現。管径25.5mmのスリムでスマートなあかり。

質量(g)198 管径(Φmm)25.5 口金G13 全光束(Lm)(定格点灯時)3310/(高出力点灯時)4650 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)(定格点灯時)0.255/(高出力点灯時)0.425 定格ランプ電力(W)(定格点灯時)32/(高出力点灯時)45 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)1198 色温度(K)6700 光源色3波長形昼光色 種別32W形 電球の種類蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※必ず専用器具(Hfマーク付)でご使用ください。
※従来の器具では点灯しなかったり、点滅したり、暗いなどの不都合が生じる場合がありますので絶対にご使用にならないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40249833
2020-02-10
用途:
共用駐車場用蛍光灯
有限会社幸楽都市 様 (不動産業)

なかなか安く、大量に在庫を置いておくのにワンクリック購入。お得です。

対象商品:
40249833
2014-07-09
用途:
会社の事務所・倉庫
神和商事株式会社 様

同じ明るさ、型式が見つかって良かったです。使用数が多いので無くなり次第、再購入をしたいと思います。

対象商品:
40249815
2016-08-24
用途:
通常使用
株式会社千明社 様

ばら売りを切に望みます!
せめて10本で売ってください。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする