FL20SSEX-D/18Z-2PN メロウZ 20W蛍光管 2P 東芝ライテック 40249903

メロウZ 20W蛍光管 2P

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード40249903 品番FL20SSEX-D/18Z-2PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

色をくっきりと再現し、メロウ5よりもさらに明るい。

適合
点灯管:FG-1E、FG-1P
電子点灯管:FE1E
種別20W省エネ形 点灯形グロースタータ形 3波長形昼光色 種類直管蛍光灯 電流(A)0.35 管径(Φmm)28 口金G13 全光束(Lm)1450 質量(g/本)112 定格ランプ電力(W)18 平均演色評価数(Ra)84 管長(mm)580 色温度(K)6700 定格平均寿命(時間)8500 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-12-07
用途:
事務所

昼光色でした…パッケージにも書いてあることがこの商品説明に一言も書いてないのはなぜでしょうか。この青白い色は苦手ですが、取り付けてしまったので返品もできません。昼白色がよかったです。

MonotaROからの回答

商品ページに「色:3波長形昼光色」の記載がございます。
宜しくお願い致します。

対象商品:
40249903
2016-11-04
用途:
部屋の照明
建設業・工事業

問題無く明るいです。あと15文字も書く事無いです。

対象商品:
40249903
2016-06-30
用途:
ガレージの照明
その他業種

明るくて満足しています。

対象商品:
40249903
2016-05-06
用途:
バックヤードの照明
飲食業

結構な数を使うので、
この価格はとてもありがたいです。

対象商品:
40249903
2014-03-24
用途:
店舗用

通常電気店で購入するより格安で寿命はまだわかりません。

対象商品:
40249903
2013-08-20
用途:
工房の付け替え。
株式会社大久保 様

前の蛍光管より明るく見える。

対象商品:
08554996
2012-02-29
用途:
廊下・階段の照明

以前購入していたところより、安価で購入できる

対象商品:
08554996
2012-02-13
用途:
今回のは家庭用に購入しました

同じ商品が 市価より安く購入できて 得した気分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする