KH(基陽)
ストロングアリン ネイルバッグ B型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
40250707
品番
1307BZS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
4本縒りのナイロン糸で高密度に織り上げた耐久性素材のストロングアリン生地を使用。
一段目マチ部は補強の上にカシメ鋲、前ポケット部は2連カシメ鋲で固定。型崩れしにくく長く使える逸品です。
材質
超高密度2200×2D MATT
色
シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
350×345×110
機能
防水加工、底面革補強
適合工具
ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、墨つぼ、ミニカッター、ミニニッパー、ラジオペンチ、ハンマーなど工具全般