画像準備中

キャニオン シェルフ SUSP460

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)1820 高さ(mm)1900 寸法(mm)棚(18-0):460×1820、ポール(18-0):Φ25×H1900 注文コード40251314 品番PS1900×1820
参考基準価格(税別)¥491,600 販売価格(税込) ¥515,900
販売価格(税別)
469,000
この商品は幅・高さ・寸法など56種類から選べます 他の種類を見る

ホーミングフレームにパンチングメタルを溶接、耐腐食性、電気的特性、耐薬品性にすぐれている。

段数5段 奥行(mm)460 耐荷重(kg/段)80〜100(均等荷重) 幅(mm)1820 寸法(mm)棚(18-0):460×1820、ポール(18-0):Φ25×H1900 EBM品番6341760 材質棚板:SUS304(18-8)、板厚:2.0mm ホーミングフレーム、板厚:1.5mm Φ5 8Pパンチング、柱:SUS304 Φ25 1.2mm厚 高さ(mm)1900 表面仕上げ棚板:電解研磨、柱:#400研磨
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする