足腰マット(穴空きタイプ)

(8件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40252597 品番 AM-06
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

厚さ約17mmのクッション性が体重負担を軽減。
床からの冷気を遮断。足の冷えを防ぎ、温かく作業ができる。
水・油に強い。
摩擦力が大きく、滑りにくい。
床面保護や工具置きに最適。
立ち仕事・ヒザ付き仕事。
抗菌・耐燃性

用途
立ち作業現場の疲労感軽減。
製品落下の衝撃保護。
床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。
タイプ穴あき トラスコ品番360-7771 材質ニトリルゴム、ポリウレタン 厚さ(mm)17 ブラック サイズL 質量(g)3020 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約900×1500×17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40252581
2023-02-16
用途:
レストラン厨房内
クリハラ厨機 様 (卸売・小売業)

クッション性が良く、腰の負担が少なく重宝しています。保温性も良いです。

2023-01-20
用途:
検査作業
製造業

1日立ち仕事なので、膝や腰の負担を軽減するために購入しました。
期待以上の商品だったのですが、滑り止めがあると尚、良いかなと思います。

対象商品:
40252572
2021-08-13
用途:
作業時
しみず工業有限会社 様

使い始めはフワフワ感が強くて失敗したかもと思っていましたが
3日目くらいから慣れてもっと早く購入していればと。
金額がそこそこしますから、良くなければ。。。でしたが、追加購入も考えております。
欲を言えば、違うサイズは何種類かあれば☆5です。

対象商品:
40252572
2018-03-27
用途:
食品工場加工場
製造業

重量、弾力、防水の観点では申し分なし。
ですが、滑りやすいのが難点
背面に滑り止めテープを着けて対応してます

対象商品:
40252572
2017-06-02
用途:
食品計量作業
製造業

1日立ち仕事の職場で、膝や腰の負担を軽減する為に購入し、使用した結果、膝や腰への負担がかなり軽減できる商品であった。冬場の床からの冷え込みも軽減してくれそうで、こちらに関しても期待している。

対象商品:
40252572
2017-06-14
用途:
立ち作業時
有限会社田中正製作所 様

クッションが適度な硬さなので、膝の痛みがかなり
楽になった。

対象商品:
40252572
2014-05-05
用途:
マシニングセンターとNC旋盤の作業

1日約8時間の立ち作業なので、体に大分負担が掛かっていました。
ダメもとで、ポチしました。

結局、大きいのとこのサイズを使い始めました。
だんだんとですが、腰に貼るサロンパスの枚数が減りました。

対象商品:
40252572
2013-10-10
用途:
食品工場での立ち作業

やや大きい、軽いので持ち運びは楽だが、簡単にずれてしまう。水切れはよい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする