ドリマックス
ドリマックスの 厨房機器・設備・調理機械
ドリマックスの 下調理機器類
ドリマックスの 切さい機
ドリマックス スーパーオロシ DX-660
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40253545
品番
DX-660
参考基準価格(税別)
¥920,000
販売価格(税込)
¥1,011,780
販売価格(税別)
¥
919,800
バスケットに入れる
ダイコン・ニンジン・ニンニク・しょうが・玉ネギ等を無駄なくおろします。食材を入れるだけ、押す必要なし。
質量(kg)
40
電源(V)
3相200
消費電力(W)
1500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×490×780
処理能力
300kg/時(大根1本約1kg)
定格時間
連続
EBM品番
2880700
投入口サイズ(mm)
Φ80
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません