ドリマックス
ドリマックスの 厨房機器・設備・調理機械
ドリマックスの 下調理機器類
ドリマックスの 切さい機
ドリマックス 工場用カッター DX-1000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40253579
品番
DX-1000
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
光沢のあるシャープな切れ味
用途
スライス・千切り
付属品
丸刃研ぎ器、投入口はオプション各種の中から1つお選びください。
仕様
刃物:Φ100回転丸刃/くし刃3mmピッチ
厚さ(mm)
スライス:1、2、3、(ワッシャー調節)、5〜10(特注)
質量(kg)
20
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
180/220
外寸(mm)
340×560×H500
処理能力
1時間50〜100kg
定格時間
連続
EBM品番
8715000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※斜め切り投入口は30°(標準)で出荷させていただきます。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません