ドリマックス
ドリマックスの 厨房機器・設備・調理機械
ドリマックスの 下調理機器類
ドリマックスの 切さい機
ドリマックス 大根オロシ DX-62
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40253588
品番
DX-62
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
オロシたての風味、鮮度をそのままに!
一人前ずつ提供可能
氷により、食材の保冷が可能です。
質量(kg)
11
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
60/70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×250×440
定格時間(分)
15
処理能力
9本/分(大根1本約1kg)
EBM品番
6903500
投入口サイズ(mm)
Φ95(2分割)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません