8870 清涼ノータックスラックス(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40254243 品番 8870E
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

快適機能を重視したスタイル。
NEWピタリティ ウエストゴム仕様
新ニ重ゴム構造で食後や屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」

グレー 股下(cm)80 ウエスト(cm)73 種別ノータックスラックス シリーズ8860・8870シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能清涼 生地ドビークロス 色番20
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40254742
2023-06-29
用途:
夏場の作業服

透けるんじゃないかってくらいですが、あんしんしてください はいてますよ。とても涼しくて快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする