8870 清涼ノータックスラックス(春夏用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 グレー ウエスト(cm)76 注文コード40254252 品番8870E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は色・ウエストなど56種類から選べます 他の種類を見る

快適機能を重視したスタイル。
NEWピタリティ ウエストゴム仕様
新ニ重ゴム構造で食後や屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」

グレー 股下(cm)80 ウエスト(cm)76 種別ノータックスラックス シリーズ8860・8870シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 機能清涼 生地ドビークロス 色番20
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40254742
2023-06-29
用途:
夏場の作業服

透けるんじゃないかってくらいですが、あんしんしてください はいてますよ。とても涼しくて快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする