曜日別特売
8870E 8870 清涼ノータックスラックス(春夏用) ジーベック 40254417

 

8870E 8870 清涼ノータックスラックス(春夏用) ジーベック 40254417
8870E 8870 清涼ノータックスラックス(春夏用) ジーベック 40254417
8870E 8870 清涼ノータックスラックス(春夏用) ジーベック 40254417
8870E 8870 清涼ノータックスラックス(春夏用) ジーベック 40254417

8870 清涼ノータックスラックス(春夏用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード40254417品番8870E
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

快適機能を重視したスタイル。
NEWピタリティ ウエストゴム仕様
新ニ重ゴム構造で食後や屈伸時のウエストの窮屈感を軽減。
立体裁断で、肩、腕の動きがスムーズなメーカー独自のバンザイカット。
吸汗速乾で手入れの簡単な防縮防シワ素材。
立体感のある校倉造り
構造で糸と糸の空間が広くなり、抜群の通気性とさらっとした着心地で「涼しい!」

シルバーグレー股下(cm)80ウエスト(cm)82種別ノータックスラックスシリーズ8860・8870シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35機能清涼生地ドビークロス色番22
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40254742
2023-06-29
用途: 夏場の作業服

透けるんじゃないかってくらいですが、あんしんしてください はいてますよ。とても涼しくて快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする