曜日別特売
K6 ヤマケン K型オールカラーまな板 山県化学 40254744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤマケン K型オールカラーまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)20
ブルー
幅(mm)450
質量(kg)6.8
6.8
8.1
8.5
10.8
3
5
6.6
6.5
7
8
10
15.2
15
16.5
18
19.5
21.6
32.4
40
57.6
3.8
4.5
5.4
7.4
10.1
9.8
9.7
12.2
10.5
12
13.5
16.2
21.5
22.5
24.8
27
29.3
48.6
60
86.4
内容量1枚注文コード40254744品番K6
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
ブルー長さ(mm)750幅(mm)450厚さ(mm)20質量(kg)6.8耐熱温度(℃)90EBM品番4246860
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする