曜日別特売
K12 ヤマケン K型オールカラーまな板 山県化学 40254848

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤマケン K型オールカラーまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)20
ブルー
幅(mm)500
質量(kg)15
15
10
3
5
6.8
6.6
6.5
8.1
7
8
8.5
10.8
15.2
16.5
18
19.5
21.6
32.4
40
57.6
3.8
4.5
5.4
7.4
10.1
9.8
9.7
12.2
10.5
12
13.5
16.2
21.5
22.5
24.8
27
29.3
48.6
60
86.4
内容量1枚注文コード40254848品番K12
参考基準価格(税別)¥52,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
ブルー長さ(mm)1500幅(mm)500厚さ(mm)20質量(kg)15耐熱温度(℃)90EBM品番4247460
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする