山県化学
ヤマケン K型オールカラーまな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
20
20
30
色
ピンク
ブルー
ベージュ
ピンク
幅(mm)
450
270
330
450
390
360
350
400
500
600
550
650
900
1000
1200
250
300
質量(kg)
8.5
8.5
8.5
6.8
8.1
10.8
3
5
6.6
6.5
7
8
10
15.2
15
16.5
18
19.5
21.6
32.4
40
57.6
3.8
4.5
5.4
7.4
10.1
9.8
9.7
12.2
10.5
12
13.5
16.2
21.5
22.5
24.8
27
29.3
48.6
60
86.4
全125種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40255207
品番
K10C
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
ピンク
長さ(mm)
1000
幅(mm)
450
厚さ(mm)
20
質量(kg)
8.5
耐熱温度(℃)
90
EBM品番
4247210
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300