山県化学
ヤマケン K型プラスチックまな板 両面サンダー仕上
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
15
15
20
30
40
50
幅(mm)
1200
390
360
450
350
400
500
600
550
650
900
1000
1200
質量(kg)
43.2
43.2
43.2
4.9
6.1
5.3
6
6.8
7.5
8.1
10.8
11.3
12.4
13.5
14.6
16.2
24.3
30
7
8.5
10
15
16.5
18
19.5
21.6
32.4
40
57.6
9.8
9.7
10.5
12
22.5
24.8
27
29.3
48.6
60
86.4
13.7
13
14
16
17
20
30.4
33
36
39
64.8
80
115.2
16.4
20.3
17.5
25
37.5
41.2
45
48.8
54
81
100
144
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40256476
品番
K18
参考基準価格(税別)
¥148,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
EBM品番
4106590
耐熱温度(℃)
90
長さ(mm)
2400
幅(mm)
1200
質量(kg)
43.2
厚さ(mm)
15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300