曜日別特売
C-50 ヤマケン 積層オールカラーまな板 山県化学 40257334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヤマケン 積層オールカラーまな板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)21
ベージュ
幅(mm)500
質量(kg)10
10
12.5
13.5
7
8
9
10.8
14.4
16.2
18
21.6
32.4
10.5
12
15
18.8
20.3
24.3
27
48.6
14
16
20
28.8
25
36
43.2
64.8
17.5
22.5
31.3
33.8
40.5
45
54
81
内容量1枚注文コード40257334品番C-50
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

はがせるから、いつでも清潔
調理を行う場合、とくに気を配るのが衛生管理。まな板が古く汚れてきたら庖丁をまな板の層に差し込むだけで表面がはがせるので、いつでも新品同様にご使用できます
シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。

ベージュ長さ(mm)1000幅(mm)500厚さ(mm)21質量(kg)10枚数7層耐熱温度(℃)80EBM品番8258210はがせる回数5回層厚(mm)3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする