※生地

1274 1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259484 1274 1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259484 1274 1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259484 1274 1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259484 1274 1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259484 1274 1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259484

1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 40259484 品番 1274
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。

グレー サイズS 種別長袖ブルゾン シリーズ1260・1270シリーズ 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)49 袖丈(cm)50 着丈(cm)61 寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19 機能帯電防止素材 生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ) 色番20 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40259493
2022-07-06
用途:
現場管理
合同会社マツオエンジニアリング 様 (その他業種)

パンツは細い形の方が、好みなので、ノータックパンツ
も、製作してほしい。

対象商品:
40259502
2020-09-13
用途:
自宅で
サービス業

農作業に使用しています。この季節でも涼しくて丁度良いブルゾンです

対象商品:
40259642
2017-07-26
用途:
作業現場にて着てます。

背中に通気用のネットが有りますが、わきのところも欲しいですね。
夏用ですと。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする