曜日別特売
1274 1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用) ジーベック 40259606

1274 プリーツロンミニハイブリッド 長袖ブルゾン(春夏用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
チャコールグレー
サイズ4L
内容量1着注文コード40259606品番1274
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ソフトな風合いの上質ハイブリッドコットンを使用。
メッシュプリーツロンで通気性がよく動きやすい作業服です。

チャコールグレーサイズ4L種別長袖ブルゾンシリーズ1260・1270シリーズ混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)56.5袖丈(cm)57.5着丈(cm)71寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19機能帯電防止素材生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)色番25職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40259493
2022-07-06
用途: 現場管理
合同会社マツオエンジニアリングその他業種

パンツは細い形の方が、好みなので、ノータックパンツ
も、製作してほしい。

対象商品 : 40259502
2020-09-13
用途: 自宅で
サービス業

農作業に使用しています。この季節でも涼しくて丁度良いブルゾンです

対象商品 : 40259642
2017-07-26
用途: 作業現場にて着てます。

背中に通気用のネットが有りますが、わきのところも欲しいですね。
夏用ですと。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする