色モスグリーン
サイズ3L
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
シリーズ1260・1270シリーズ
混率(%)ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)55
袖丈(cm)57.5
着丈(cm)69
寸法(cm)(胸ポケット)巾15×深さ19
機能帯電防止素材
生地バーバリー(帯電防止・防縮防シワ)
色番61
名入れ可
職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造、自動車・バイク整備
袖丈長袖