JB55020 男女兼用半袖チェックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズL 注文コード40264007 品番JB55020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルな中にも端正さが光るスタイル。
Sは女性用シルエット。
ポケット内側ペン差し付。
形態安定。

ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)25 着丈(cm)80 首廻り(cm)42 バスト(cm)115 生地平織りギンガムチェック 色番9
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする