JK-77 グローブボックス仕切り板セット ナポレックス 40266046

 

JK-77 グローブボックス仕切り板セット ナポレックス 40266046 JK-77 グローブボックス仕切り板セット ナポレックス 40266046

グローブボックス仕切り板セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40266046 品番JK-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

車検証収納ケース、取扱説明書等、その他小物を入れるとゴチャゴチャとちらかりやすいグローブボックスをスッキリと整理できる仕切り板セットです。
仕切り板は自由な位置に取り付けられますので、収納物に合わせて調整が可能です。
付属品として小物の整理に便利なポケット付き。
ポケットは面ファスナーで自由な場所に貼り付けることができます。

質量(g)250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×245×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40266046
2014-05-15
用途:
グローブボックスの整理

ごちゃごちゃのグローブボックスの中がすっきりして必要なものが取り出し安くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンスターター・キーレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする