FALCON
FALCONの 自動車用塗料
FALCONの 耐熱/防錆塗料
FALCONの 自動車用耐熱塗料
耐熱ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
40276083
品番
P-293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シャーシ等の再塗装にご使用ください。
耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。
金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
色
黒
耐熱温度(℃)
600
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
135mL
危険物の性状
非水溶性