ブレーキフルード DOT3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード40276171 品番P-633
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

米国FMVSS No.116 DOT-3規格合格品でウエット沸点140℃以上、ドライ沸点205℃以上の性能を持ち過酷な条件下でのべーパーロック(ブレーキ液の泡立ちによる制動不良)を防止します。
ブレーキ系統の防錆・防蝕にも効果を発揮します。

規格FMVSS NO.116 DOT3 沸点(℃)(ドライ)205℃以上、(ウェット)140℃以上 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40276171
2022-10-11
用途:
ブレーキフルードの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

作業性も良く性能も特に不満はないので重宝しています。

対象商品:
40276171
2018-05-03
用途:
交換作業
自動車・二輪車・自転車関連業

クオリティに問題を感じることはなく、コストパフォーマンスに優れていると考えられます。今回2回目の注文でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする