クーラント補充液

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 40276293 品番 P-516
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。
エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。
本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。

内容量(mL)300 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40276284
2026-02-26
用途:
原付スクーターの冷却水の補充
製造業

リピート購入です。原付の補充口は小さいので、いったん他の容器に移してからでないとこぼれてしまいます。容器の工夫を望みます。

対象商品:
40276284
2024-06-09
用途:
メンテナンス
製造業

クーラント液は自分で簡単に補充できます。コスパ最高です。

対象商品:
40276284
2024-06-02
用途:
メンテナンス

12ヶ月点検で減っていると指摘されていたので、購入して補充しました。補充にはちょうどよい量で満足です。

対象商品:
40276284
2023-11-15
用途:
自動車のメンテナンス

1Lタンクなどは必要なく、少しだけ欲しい時にちょうど良いサイズでした。いざという時の買い置きにも良い量です。

1人が参考にしています
対象商品:
40276284
2023-02-01
用途:
バイク&車の冷却水補充

安価かつ量が補充に適したサイズなのが良いです。小さなボトルなので車内常備積載にも適していると思います。

対象商品:
40276284
2023-02-14
用途:
補充
自動車・二輪車・自転車関連業

ごく普通のクーラントです。リザーバータンクへの補給に使っています。

対象商品:
40276284
2021-11-29
用途:
オ-トバイ
野崎サービス 様 (サービス業)

クラントの商品質度が高い為バッテリー交換作業に最適で、バイクのエンジン始動も最高でした。

対象商品:
40276293
2021-08-11
用途:
ラジエーター液補充
バークシャー合同会社 様 (製造業)

サブタンクの目盛り分が不足していたので補充用のために購入。少ない量から購入出来るので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする