ガソリン水抜き

(9件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200mL) 注文コード40276354 品番P-509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

厳選したイソプロピルアルコールを使用していますので、水溶解性能が大変優れています。
水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。
JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分イソプロピルアルコール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量200mL 危険物の性状水溶性
注意
※「使用済みシール」は付属されません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40276354
2022-04-20
用途:
春先のタンク内水抜き
サービス業

内部結露を考慮してタンク内は防錆処理されてますが、水はタンク底に溜まるので、春1回ですが給油警告点灯まで給油せず、水抜き剤を投入してから満タン給油を毎年繰り返しています。

対象商品:
40276354
2021-12-16
用途:
基板の清掃作業に
その他業種

IPA99%なので、無水エタノールの代わりにこれで掃除しています。
防錆剤も入ってますが…気にしないようにします

1人が参考にしています
対象商品:
40276354
2020-11-29
用途:
新聞店のカブに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

値段、量的に大変使いやすかったです。これを定期的に
購入予定です

対象商品:
40276354
2020-05-19
用途:
基板の洗浄用に
Beatnic 様

主成分が、イソプロパノールなので、普通に工業用アルコールとして使えます。
電子基板の半田図家後の洗浄に使っています。安いし!

対象商品:
40276354
2019-10-19
用途:
除氷
運輸・通信業

イソプロピルアルコールです。
これは航空機の除氷に使用され、ほとんどのものに無害です。
防錆剤が少量入っているのですが、冷蔵庫や車の霜取りに有効です。

1人が参考にしています
対象商品:
40276354
2014-12-14
用途:
定期点検

コストパホーマンスは良いと思います。

対象商品:
40276354
2017-03-23
用途:
バイク

今まで使ってたヤツは入れると調子良かったが、これは変わらない。本来の目的での違いはわからない。

対象商品:
40276354
2013-08-01
用途:
部品や工具の洗浄

本来の使用目的ではないが、ウエスに含ませて洗浄に使っている。一斗缶で買うと使い切るのに何年かかるかわからないし、試薬で買うととても高価だが、こちらは値段も量も手頃でなおかつイソプロピルアルコールの生一本で余計な防錆剤等が含まれていない様なのでこれを選んで、ついでのときに発注している。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする