軽油用凍結防止剤

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード40276372 品番P-931
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。
軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。

使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40276372
2025-12-24
用途:
ディーゼルエンジンの燃料凍結防止
アグリジーゼル 様

夏軽油の在庫を冬に使用する場合は、これを添加する事によりー15℃以下でも燃料が凍結しなくなるので、夏用・冬用を入れ替えの手間がかからない。

1人が参考にしています
対象商品:
40276372
2026-01-20
用途:
軽油の凍結防止

2度目の購入
スキー場で凍結無く問題なく使用できた。

2025-01-06
用途:
冬季の軽油凍結防止に使用。

冬季に、2号軽油の販売地域での給油混合補充で、3号地域高所山間地への使用でも、凍結不具合が生じることも無く、使用できている。

1人が参考にしています
対象商品:
40276372
2025-01-22
用途:
除雪、農作業
農・林・水産業

入れるだけなので簡単です、効果のほどはわかりません
買置きしてる軽油が冬用でなく、機械にも夏用が入ってて入替る作業が面倒な事もあり使用しました。

対象商品:
40276372
2024-02-16
用途:
雪山へ行く際に

雪山の上の宿に宿泊し、スキーをしました。
天気予報ではさほど気温が下がらない予想でしたが、実際は氷点下15度ほどまで低下。
出発前に千葉県で給油した経由だったので「冬仕様だし氷点下5℃程度の最低気温予報だったら大丈夫だろう」と高をくくって雪山の中に1晩駐車。
すると、エンジン始動するもすぐにエンスト。焦りました。
この商品を積んでいたので、1本丸ごと燃料タンクに投入。 10分ほどかけ、10回ほどエンジン始動を試みました。 すると、インジェクターまで溶けた軽油が十分な量¥と圧力で供給されるようになり、エンジンが正常に動くように。 バッテリーも交換したばかりで寒冷地でのエンジンスタート繰り返しも何のその。
おかげさまで何ともなく帰ってこられました。(最初から100ccくらいでいいから入れておけというところですが)

対象商品:
40276372
2024-02-16
用途:
キャンピングカーでの雪山用に購入
Coo's DINING 様 (飲食業)

スキー場で車中泊や連泊で標高高く夜間気温が下がる場所に行く時に給油時にタンクに入れています。

2024-02-13
用途:
雪山に行くときに

大手石油メーカーGSであれば11月以降は3号経由に切り替わるという情報を読み
何年も前に念のため購入し当商品を積んで、7年間ほどはタンクへ投入せずスキーへ。
屋外駐車場にとめて置いたら氷点下15℃以下になったようで、燃料系統が軽い
目詰まりを起こしたようで、エンジンをかけても十数秒で止まる症状が発生。
この凍結防止剤を投入し、燃料ポンプでインジェクターの燃圧レギュレーターまで送りこみ
10分ほどセルオーター回したりエンストしたりを繰り返し、凍結防止剤が行き渡るようになった後は普通に走れました。
トランクに1本入れて置いて助かりました。
再度購入。

対象商品:
40276372
2022-12-24
用途:
スキーに出かける時に
運輸・通信業

スキー、温泉地など寒い所へ行く時に現地で3号軽油を入れればいいのですが、朝早く行く時に現地のスタンドがまだ開店していなくて困った事がありました。地元のスタンドで軽油凍結防止剤50ml入れて軽油を満タンにすれば現地で凍らず困りません。またスキー場や温泉地などは軽油が高いので地元で入れた方がコスパも良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする