USL-5161MC-30-C2 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277519 USL-5161MC-30-C2 ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト ユニティ 40277519

ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)20 色温度(K)3000 注文コード40277519 品番USL-5161MC-30-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は配光角度・色温度など66種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)11 入力電圧(V)100 全光束(Lm)950 色温度(K)3000 色(本体) 配光角度(°)20 用途屋内専用 調光の可否不可
注意
※配線ダクトレール専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする