ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 住宅・店舗照明
ユニティの スポットライト
ファインホープスポット 配線ダクト用スポットライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
配光角度(°)
20
色温度(K)
3500
注文コード
40277528
品番
USL-5161MC-35-C2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
配光角度・色温度
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
11
入力電圧(V)
100
全光束(Lm)
950
色温度(K)
3500
色(本体)
白
配光角度(°)
20
用途
屋内専用
調光の可否
不可
注意
※配線ダクトレール専用