※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFB40NWS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40277536 品番 LEFB40NWS-3000
参考基準価格(税別)¥188,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
ストローク(mm)3000 駆動方式ベルト モータ種類(NW) 取付形状W サイズ(mm)40 モータ配置(-) 上折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630
離島数量1につき ¥3,300 / 税込 ¥3,630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする