UFL-8451W-35 スウィングベース 配線ダクト用ベースライト ユニティ 40278228 UFL-8451W-35 スウィングベース 配線ダクト用ベースライト ユニティ 40278228

スウィングベース 配線ダクト用ベースライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40278228 品番UFL-8451W-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)21 入力電圧(V)100 全光束(Lm)2200 色温度(K)3500 色(本体) 用途屋内専用 調光の可否
注意
※配線ダクトレール専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40278228 UFL-8451W-35 59152129 TFL-8458W-35 画像準備中 プラグタイプベースライト テス・ライティング 1台 28,980 税込31,878 12:相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする