ユニティ
ユニティの 照明器具
ユニティの 住宅・店舗照明
ユニティの スポットライト
スウィングベース 配線ダクト用ベースライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40278307
品番
UFL-8450W-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
17.5
入力電圧(V)
100
全光束(Lm)
1740
色温度(K)
3500
色(本体)
白
用途
屋内専用
調光の可否
否
注意
※配線ダクトレール専用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40278307
UFL-8450W-35
59152208
TFL-8457W-35
プラグタイプベースライト
テス・ライティング
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
20:相当品です