ユニティ
ユニティの 蛍光灯
ユニティの LED蛍光灯
直管型LEDランプ LEDランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
40278447
品番
ULL-D0630/10W/11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
10
全光束(Lm)
1150
用途
屋内専用
入力電圧(V)
100 ・ 200
色温度(K)
3000
電球の種類
LED
注意
※UVL専用ランプ