ULL-D0650/10W/12 直管型LEDランプ LEDランプ ユニティ 40278456 ULL-D0650/10W/12 直管型LEDランプ LEDランプ ユニティ 40278456

直管型LEDランプ LEDランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40278456 品番ULL-D0650/10W/12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)10 全光束(Lm)1250 用途屋内専用 入力電圧(V)100 ・ 200 色温度(K)5000 電球の種類LED
注意
※UVL専用ランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする